Autre électroportatif Autre électroportatif (860 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Outil multifonctions sans fil 18 V livré sans batterie ni chargeur
BIZLINE
Outil multifonctions sans fil 18 V livré sans batterie ni chargeur. Solution polyvalente pour les applications de coupe. Système FIXTECTM pour un changement rapide de la lame. Pratique : LED intégrée pour une meilleure visibilité.
Jeu de 2 lames pour acier spécial rapide
BIZLINE
Jeu de 2 lames pour acier permet une coupe droite, rapide et polyvalente dans tous types de matèriaux (tuyaux et profilés,aluminium) et les tôles minces à épaisses de 1.5 à 10 mm. Longueur dentée 75 mm au pas de 1.2-2.5 mm. Lame HSS.
Jeu de 5 lames pour acier spécial courbes
BIZLINE
Jeu de 5 lames pour acier permet une coupe courbe dans les tôles minces de 1 à 3 mm d'épaisseur. Longueur dentée 50 mm au pas de 1.2 mm. Lame HSS (acier rapide).
Multi-Tools 18 Volts
MILWAUKEE
M18 BMT-0X - Multi-Tool 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Pack Nrg 18 Volts 5Ah
MILWAUKEE
M18 NRG-502 - Pack NRJ 18V, 5,0 Ah Red Lithium, système M18 + OFFERT 1 Batterie M12 2,0 Ah - 2 batteries Red Lihitum 18V 5Ah, chargeur rapide M12-18FC + 1 batterie 12V M12 2,0Ah
GEX 18V-125 solo L
BOSCH OUTILLAGE
PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL GEX 18V-125 VERSION solo EN L
Chargeur Rapide 12 & 18 Volts
MILWAUKEE
M12-18FC - Chargeur Rapide 12V-14,4V, 18V, système M12 à M18
Sertisseuse 18 Volts Force Logic
MILWAUKEE
M18 HCCT109/42-522C - Sertisseuse hydraulique 109KN, 18V, 5Ah, 2Ah - Coffret, 1 batterie 18V 5Ah Red Li-Ion, 1 batterie 18V 2Ah Red Li-Ion, 1 chargeur rapide M12-18FC
Sertisseuse 18 Volts Force Logic
MILWAUKEE
M18 HCCT-201C - Sertisseuse hydraulique 53KN, 18V, 2Ah - Coffret, 1 batterie 18V 2Ah Red Li-Ion, 1 chargeur M12-18C
Tire-Fil 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FPFT-202 36m ST SET - Tire-fil électrique 36m, 18V, 2Ah - 2 batteries 2Ah Redlithium 18V, 1 chargeur rapide M12-18 FC, tambour avec câble acier 30m
Coupe Câble 12 Volts
MILWAUKEE
M12 CC-0 - Coupe-câbles 32mm, 12V - sans batterie, ni chargeur
Enceinte Bluetooth 12 Volts
MILWAUKEE
M12 SPEJSG2-0 - Enceinte Bluetooth 12V - sans batterie ni chargeur
Télémètre Laser A Pile
MILWAUKEE
LDM 50 - Lasermètre 50 m - pile, pochette ceinture, dragonne
Perforateur - Burineur Sds+ 18 Volts Brushless
MILWAUKEE
M18 BLH-0 - Perforateur SDS+ 26mm BRUSHLESS,18V - sans batterie, ni chargeur
Boulonneuse A Chocs 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FIW2F12-0X - Boulonneuse à chocs compacte FUEL ,carré 1/2', Fixation o'ring, 18v, sans batterie, 4 vitesses, 339 nm - HD Box sans batterie ni chargeur
Laser Vert 3 Lignes 12 Volts
MILWAUKEE
M12 3PL-0C - Laser vert 3 lignes 360°, 12V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur
Malaxeur 18 Volts Fuel
MILWAUKEE
M18 FPM-0X - Malaxeur 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur