Tire-Fil 18 Volts Fuel

Main media

M18 FPFT-202 36m ST SET - Tire-fil électrique 36m, 18V, 2Ah - 2 batteries 2Ah Redlithium 18V, 1 chargeur rapide M12-18 FC, tambour avec câble acier 30m

 
 

Détails du produit

M18 FUEL™ Tire-fil est le premier tire-fil professionnel sur batterie du marché Le moteur POWERSTATE™ sans charbon permet de tirer jusqu'à 72 m de file Système AUTO-RUN™ Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travaille sur des montages électriques Changement de tambour rapide et sans outil, compatible avec 4 tambours interchangeables : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluides Gâchette à vitesse variable pour contrôler l'enroulement et le déroulement des câbles L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.