PACK CAROTTEUSE SD17P

Main media

Détails du produit

Avantages produit: Système d'aspiration des poussières intégré pour un travail sans poussière avec un aspirateur SPIT
Fonction percussion légère idéale pour une utilisation dans les matériaux durs (ne convient pas au béton armé)
Vitesses de rotation réglables
Convient pour une utilisation dans la brique, le calcaire et les matériaux creux
Description produit: Carotteuse à sec avec percussion
Diamètre maximal forage à sec: 181 mm
Diamètre minimal à sec: 31 mm
Diamètre recommandé à sec: 131 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 5.5 Kg
Puissance (watt): 1800 W
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 17.3 m/s2
Vitesse de rotation à vide (position 1): 2400 trs/min
Vitesse de rotation à vide (position 2): 3600 trs/min

SD 17P

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SD 17P

Code Douane

84672290

Multiple de vente

1

Perceuse électrique à diamant (électrique)

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)

3600...3600 1/min

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

2400...2400 1/min

diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton

181 mm

poids de la machine

5.5 kg

consommation nominale

1800 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.