Enceinte Bluetooth 12 Volts

Main media

M12 SPEJSG2-0 - Enceinte Bluetooth 12V - sans batterie ni chargeur

 
 

Détails du produit

Enceinte de chantier avec technologie avancée Bluetooth® Technologie Bluetooth® 5.3 qui offre une portée de 60m de distance entre votre smartphone, ordinateur ou tablette Son équilibré et clair peu importe le volume Haut-parleur premium avec baffles basse Permet d'écouter de la musique dans des petits espaces Technologie Audio Link qui permet de connecter votre enceinte avec plus de 200 enceintes MILWAUKEE® M18 & M12 Possibilité de fixations illimitées grâce à un crochet, à une fixation sur une vis ou à la fixation PACKOUT™ Système de fixation compatible avec toute la gamme PACKOUT™ Prise USB-C protégée pour garantir l'étanchéité de l'enceinte et charger d'autres appareil depuis celle-ci. Fonctionne toute une journée avec une batterie M12™High Output 5.0 Ah Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.