Coupe Câble 12 Volts

Main media

M12 CC-0 - Coupe-câbles 32mm, 12V - sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Coupe-câbles électrique jusqu'au ? 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble REDLINK™: protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée Grande autonomie : jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35 mm²) par charge Tête fine pour un accès facile au tableau électrique Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie Libération automatique de la poignée pour une exécution plus rapide lors d'un mouvement répétitif Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et lumière LED intégré La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble. Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.