Coupe Tube 12 Volts

Main media

M12 PCSS-0 - Coupe-tube 12V pour acier inoxydable / acier galvanisé et cuivre - sans batterie, ni chargeur

 
 

Détails du produit

Le coupe tube RAPTOR™ MILWAUKEE® est le premier coupe-tube 12 V au monde capable de couper les tubes en cuivre, acier inoxydable et acier galvanisé Un moteur de haute performance qui permet de couper un tube en acier inoxydable de 28 mm de diamètre en moins de 20 secondes Jusqu'à 90 coupes sur un acier inoxydable de 15 mm de diamètre avec une batterie M12™ 2.0 Ah Mécanisme de coupe auto ajustable breveté permettant de couper des tuyaux jusqu'à 40 mm du mur Les mâchoires à réglage automatique pour s'ajuster automatiquement à la taille du tuyau Capable de couper des tubes en acier inoxydable, acier galvanisé et du cuivre de différentes diamètres 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm Une mâchoire entièrement en métal, résistante à la corrosion et à l'eau grâce au système de drainage intégré La fente de visualisation au niveau du mécanisme de coupe et la lumière intégrée permettent à l'utilisateur de couper le tuyau avec précision Indicateur de charge et éclairage LED Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon, batterie REDLITHIUM™ et électronique REDLINK™ fournissant la puissance, l'autonomie et la durabilité nécessaires Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672920

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.