M12 CLLP-0C - Laser vert 2 lignes avec aplomb, 12V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur
Le laser 2 lignes vert M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (100m avec une cellule de réception) Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B3 Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport upport magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied ¼? et ?? , trou de suspension - permet la fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide Construction robuste surmoulée avec un indice de protection IP 54, le laser est résistant à l'eau / aux débris et peut résister à des chutes de 1 m Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane