Batterie ProCORE18V 1x4,0Ah (C)

Main media

Détails du produit

Les performances d'une batterie standard dans un format plus compact et plus léger. / Nouvelle technologie de cellules permettant de disposer de la même puissance qu'une batterie 4,0 Ah standard malgré des dimensions et un poids plus petits. / Durée de vie 135 % plus élevée que les batteries standard grâce à la technologie COOLPACK 2.0 améliorant la dissipation de la chaleur./ Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare. / Boîte carton; 1 batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)

Spécificités techniques

Accumulateur pour outil électrique

capacité

4 Ah

poids

515 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.