Starter Set ProCORE18V 2x4,0Ah + GAL 18V-40 (C)

Main media

Détails du produit

Mêmes performances qu'une batterie 18 V conventionnelle malgré une taille plus compacte et une plus grande légèreté. / Dimensions compactes et grande légèreté : mêmes performances qu'une batterie 18 V / 4,0 Ah standard grâce à nos cellules nouvelle génération. / Grâce au chargeur GAL 18V-40, une batterie ProCORE18V 4.0Ah est rechargée à 80 % en seulement 48 minutes./ Compatible avec tous les outils et chargeurs du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare. / Boîte carton; 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB); Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Spécificités techniques

Accumulateur pour outil électrique

capacité

4 Ah

poids

515 g

Modèle type

lithium-ion

tension nominale

18 V

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.