Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Temps de charge rapide
Description produit: Batterie lithium haute capacité pour cloueur autonome de structure Ci et cloueurs de finition
Capacité batterie: 2.1 Ah
Poids de la batterie: 0.125 Kg
Puissance batterie: 16 W/h
Temps de charge batterie: 90 min.
Voltage batterie: 7.2 V
capacité
Poids
Modèle type
tension nominale
Multiple de vente
Code Douane