Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Meilleur ratio poids / équilibre pour un confort optimal sans fatigue
Outil profilé et magasin incliné : accès facile aux espaces confinés
Batterie Lithium à charge rapide : jusqu'à 10 000 tirs par charge complète (1h30), 200 tirs en 2 minutes
Position On/Off de la batterie pour une capacité optimale
Réglage d'enfoncement sans outil pour une finition parfaite
Palpeur anti-marque et sécurité de fin de bande pour protéger le bois et éviter les tirs à vide
Crochet de ceinture réversible
Accès rapide pour simplifier le désenrayement des pointes
Description produit: Cloueur de finition 20° - pointes tête homme inclinées - jauge de 16
Applications: Lambris intérieurs
Lambris sous toiture
Plinthes
Escaliers
Encadrements décoratifs
Butées de porte
Châssis de fenêtre
Couvre-joints
Angle d'inclinaison de l'assemblage: 20 °
Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2-3 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/jour): 4000 fixation(s)
Capacité batterie: 2.1 Ah
Capacité magasin: 100 fixation(s)
Effort de mise en appui: 5 Kg
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 92 dB(A)
Nombre de fixation par recharge batterie: 10000 tirs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 131 dB(C)
Plage de diamètre fixation: 1,6 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 2 Kg
Poids de la batterie: 0.125 Kg
Puissance batterie: 16 W/h
Puissance: 30 J
Quantité de batterie par kit: 1 pièces
Temps de charge batterie: 90 min.
Température de fonctionnement: +5°C...+49 °C
Température maximale de fonctionnement: 49 °C
Température minimale de fonctionnement: 5 °C
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.8 m/s2
Im65a f16
pour voir vos prix et les stocks
Poids
format de pile
énergie d'impact
vibration selon ISO 86621
capacité du chargeur
nombre de coups par charge de batterie
nombre de coups par charge de gaz
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane