Avantages produit: Gain de temps : jusqu'à 6 fois plus rapide que le chevillage
Sans contrainte : jusqu'à 3km de câble posé avec une charge de batterie
Multi-applications : une large gamme d'accessoires pour vos applications chantiers
Moins de fatigue : léger, profilé et équilibré, le Pulsa 40 facilite le travail en toute situation (plafond, usage intensif...)
Confort et sécurité : moins de poussières et moins de vibrations comparé au perçage
Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
Par tous les temps : de -15°C up to +49°C
Description produit: Cloueur autonome multi-matériaux spécial électriciens
Applications: Gaines, câbles et tubes (mur, sol et plafond)
Goulottes pré-percées
Boîte de dérivation
Sécurisation de luminaires
Angle d'inclinaison de l'assemblage: 0 °
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Cadence maximale de tir (tirs/Sec): 2 fixation(s)
Cadence maximale de tir (tirs/heure): 1000 fixation(s)
Capacité batterie: 2.5 Ah
Capacité magasin grande contenance: 50 fixation(s)
Capacité magasin: 20 fixation(s)
Effort de mise en appui: 4.5 Kg
Longueur (plage) de fixation: 15-40 mm
Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m: 96 dB(A)
Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m: 108 dB(A)
Nombre de fixation par recharge batterie: 3500 tirs
Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 135 dB(C)
Plage de diamètre fixation: 2,6-3,0 mm
Poids (Kg) (Selon norme EPTA): 3.7 Kg
Poids de la batterie: 0.076 Kg
Puissance batterie: 9 W/h
Puissance: 82 J
Quantité de batterie par kit: 1 pièces
Temps de charge batterie: 105 min.
Température de fonctionnement: -15°C...+49 °C
Température maximale de fonctionnement: 49 °C
Température minimale de fonctionnement: -15 °C
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 4.5 m/s2
Vibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.1 m/s2
Pulsa 40e pack
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
nombre de coups par charge de gaz
nombre de coups par charge de batterie
capacité du chargeur
vibration selon ISO 86621
énergie d'impact
avec retour automatique
format de pile
niveau de puissance acoustique
poids
Gamme
Multiple de vente