Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Mise en oeuvre simplifiée : montage facile
Confort maximal : 30% de mise en appui en moins et faible recul par rapport au clouage poudre
Sécurité et productivité renforcées : position de travail confortable et tir en deux étapes
Polyvalence : fixer du sol au plafond jusqu'à 5 mètres de hauteur
Alternative idéale aux plates-formes d'accès coûteuses et volumineuses
Description produit: Perche pour Pulsa E pour travailler en hauteur
Applications: Accessoires pour tuyaux, câbles et câblages
Suspension plafond
E-LIFT PULSA
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme