Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Foret métaux HSS cylindrique D= 12 x 151 mm (x 1) pour percer cuivre, laiton, zinc, matières plastiques, etc. Avantages : pas de blocage du foret dans l'outil, moins de frottement, durée de vie améliorée et excellente élasticité.
Découvrez notre foret métaux HSS cylindrique Ø 12 x 151 mm, un outil indispensable pour les professionnels du bâtiment. Ce foret est spécialement conçu pour percer le cuivre, le laiton, le nickel, le zinc et les matières plastiques.
Ce foret convient particulièrement pour des aciers au carbone de 600 N/mm², des aciers standards de 800 N/mm² et des alliages d'acier standard de 900 N/mm². Cependant, veuillez noter qu'il n'est pas recommandé pour percer de l'inox.
Avec son emmanchement cylindrique, ce foret s'adapte facilement à tous les types de mandrins. Vous pourrez l'utiliser avec différentes perceuses sans aucun problème.
La tête monobloc de ce foret garantit une grande solidité et une excellente stabilité lors du perçage. Vous pourrez ainsi percer avec précision et sécurité, sans risque de déformation de l'outil.
L'angle d'hélice de ce foret est compris entre 23° et 33°, ce qui permet une évacuation optimale des copeaux lors du perçage. Vous pourrez travailler proprement et efficacement, sans risque d'accumulation de débris dans le trou percé.
Grâce à sa construction et à sa forme évasée, ce foret offre de nombreux avantages. Vous n'aurez plus à craindre le blocage du foret dans l'outil, ce qui facilite grandement son utilisation. De plus, vous bénéficierez de moins de frottement lors du perçage, ce qui réduit l'effort nécessaire et prolonge la durée de vie du foret. Enfin, son excellente élasticité permet une utilisation prolongée sans perte de performance.
La gamme BizLine de forets métaux HSS permet de percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Grâce à leur construction et à leur forme évasée, pas de blocage du foret dans l'outil et durée de vie améliorée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient au carrelage
foret hélicoïdal
direction de coupe
avec canal de refroidissement
forme de la tige
convient pour le réalésage
angle de la pointe
matière de coupe
arbre de roue à extrémité plate
foret bilatéral
diamètre du foret
adapté au verre
adapté à la pierre
adapté aux métaux non ferreux
adapté au bois
adapté à la fonte
adapté au plastique
adapté à la céramique
adapté au béton
adapté à l'acier
avec foret de centrage
nombre de lames
adapté à l'acier inoxydable
longueur de coupe
système d'enregistrement
diamètre de tige
diamètre du foret de centrage
longueur totale
Code Douane
Multiple de vente