Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Foret métaux HSS cylindrique D= 13 x 151 mm (x 1) pour percer cuivre, laiton, zinc, matières plastiques, etc. Avantages : pas de blocage du foret dans l'outil, moins de frottement, durée de vie améliorée et excellente élasticité.
Foret métaux HSS diamètre 13 x 151 mm
Ce foret métal HSS cylindrique de 13 mm de diamètre et 151 mm de longueur est un outil essentiel pour percer divers matériaux tels que le cuivre, le laiton, le zinc, les matières plastiques, et bien plus encore.
Caractéristiques principales :
- Polyvalence d'application : Convient pour une variété de matériaux, ce qui en fait un outil polyvalent pour les professionnels.
- Performances améliorées : Ce foret offre des avantages tels qu'aucun blocage dans l'outil, moins de frottement, une durée de vie prolongée et une excellente élasticité, ce qui en fait un choix fiable pour les applications de perçage.
- Compatibilité : Il est adapté pour les tiges filetées M6.
- Conseil d'utilisation : Bien positionner la bascule avec le côté le plus long vers le haut pour une utilisation optimale.
Ce foret métal HSS est conçu pour répondre aux besoins de perçage dans une variété de matériaux, offrant des performances fiables et une durabilité accrue. Il est un ajout précieux à votre arsenal d'outils.
La gamme BizLine de forets métaux HSS permet de percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Grâce à leur construction et à leur forme évasée, pas de blocage du foret dans l'outil et durée de vie améliorée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient au carrelage
foret hélicoïdal
direction de coupe
avec canal de refroidissement
forme de la tige
convient pour le réalésage
angle de la pointe
matière de coupe
foret bilatéral
arbre de roue à extrémité plate
diamètre du foret
adapté au verre
adapté à la pierre
adapté aux métaux non ferreux
adapté au bois
adapté au plastique
adapté à la fonte
adapté à la céramique
adapté au béton
adapté à l'acier
avec foret de centrage
nombre de lames
adapté à l'acier inoxydable
longueur de coupe
système d'enregistrement
diamètre de tige
diamètre du foret de centrage
longueur totale
Code Douane
Multiple de vente