Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Foret métaux HSS cylindrique D= 4.5 x 80 mm (x 2) pour percer cuivre, laiton, zinc, matières plastiques, etc. Avantages : pas de blocage du foret dans l'outil, moins de frottement, durée de vie améliorée et excellente élasticité.
Le foret métal HSS (High-Speed Steel) de diamètre 4.5 mm et longueur 80 mm est un outil de perçage polyvalent conçu pour vous offrir des performances optimales lors du perçage de différents matériaux tels que le cuivre, le laiton, le zinc et les matières plastiques.
Ses caractéristiques :
Diamètre de 4.5 mm : Ce diamètre est idéal pour réaliser des perçages de taille moyenne, ce qui en fait un choix polyvalent pour différents projets.
Longueur de 80 mm : Sa longueur vous permettra de percer à des profondeurs adéquates à vos besoins.
Matériau HSS : Le foret est fabriqué en acier à haute vitesse (HSS), connu pour sa résistance à la chaleur et à l'usure.
Excellente élasticité : Le matériau HSS offre une excellente élasticité, ce qui facilite le perçage précis et régulier.
Moins de frottement : Le foret est conçu pour réduire le frottement pendant le perçage, ce qui contribue à des opérations de perçage plus fluides et efficaces.
Ses avantages :
Polyvalence : Convient à une diversité de matériaux, ce qui en fait sa praticité.
Durabilité : Le matériau HSS résistant à l'usure prolonge la durée de vie du foret. Vous gagnerez en rentabilité.
Efficacité de perçage : Les caractéristiques du foret permettent un perçage rapide et précis, sans blocage ni déviation.
Large éventail d'applications : Idéal pour percer des trous pour les fixations, les raccords et les composants dans divers matériaux.
La gamme BizLine de forets métaux HSS permet de percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques. Grâce à leur construction et à leur forme évasée, pas de blocage du foret dans l'outil et durée de vie améliorée.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
foret hélicoïdal
convient au carrelage
avec canal de refroidissement
direction de coupe
forme de la tige
convient pour le réalésage
angle de la pointe
matière de coupe
arbre de roue à extrémité plate
foret bilatéral
diamètre du foret
adapté au verre
adapté à la pierre
adapté aux métaux non ferreux
adapté au bois
adapté à la fonte
adapté à la céramique
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté au plastique
avec foret de centrage
adapté à l'acier inoxydable
nombre de lames
longueur de coupe
système d'enregistrement
longueur totale
diamètre du foret de centrage
diamètre de tige
Multiple de vente
Code Douane