Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Foret marteau SDS-MAX 4 tranchants D= 25 x 920 mm pour percer dans des matériaux durs et très durs. Tête plaquette carbure 4 tranchants, angle de coupe 130°. Évacuation rapide des poussières grâce à 4 hélices et à son corps cylindrique.
Foret marteau SDS-MAX 4 tranchants diamètre 25 x 920 mm - La puissance de la percée dans les matériaux durs
Le foret marteau SDS-MAX 4 tranchants diamètre 25 x 920 mm est un foret marteau SDS-MAX à 4 tranchants de diamètre 25 x 920 mm, conçu pour percer dans des matériaux durs et très durs avec aisance. Équipé d'une tête plaquette carbure à 4 tranchants et d'un angle de coupe de 130°, ce foret est prêt à relever les défis les plus exigeants.
Caractéristiques
- Foret marteau SDS-MAX à 4 tranchants
- Diamètre 25 mm x 920 mm
- Tête plaquette carbure 4 tranchants
- Évacuation rapide des poussières grâce à 4 hélices
- Conception cylindrique pour une efficacité maximale
Percée puissante
Ce foret est conçu pour des percées puissantes et précises dans des matériaux durs. Sa tête en plaquette carbure offre une durabilité exceptionnelle, même dans les conditions les plus difficiles.
Évacuation efficace des poussières
Grâce à ses 4 hélices et à son corps cylindrique, ce foret assure une évacuation rapide et efficace des poussières, garantissant ainsi un perçage propre et précis.
Polyvalence et fiabilité
Le foret marteau SDS-MAX 4 tranchants diamètre 25 x 920 mm est polyvalent et peut être utilisé dans une variété d'applications, de la construction à la rénovation, en passant par les travaux de génie civil.
En conclusion, le foret marteau SDS-MAX 4 tranchants diamètre 25 x 920 mm est l'outil essentiel pour percer dans des matériaux durs et très durs. Sa puissance, sa durabilité et son efficacité en font un choix incontournable pour les projets exigeants. Commandez-le dès aujourd'hui pour obtenir des résultats de perçage exceptionnels.
La gamme de foret marteau SDS-MAX BizLine perce efficacement dans des matériaux durs et très durs, avec un angle de coupe 130°. L'évacuation des poussières est rapide grâce à ses 4 hélices.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
foret hélicoïdal
direction de coupe
convient au carrelage
avec canal de refroidissement
forme de la tige
convient pour le réalésage
angle de la pointe
arbre de roue à extrémité plate
foret bilatéral
matière de coupe
diamètre du foret
adapté aux métaux non ferreux
adapté au verre
adapté à la pierre
adapté au bois
adapté à la fonte
adapté à la céramique
adapté à l'acier
adapté au béton
avec foret de centrage
adapté au plastique
nombre de lames
adapté à l'acier inoxydable
longueur de coupe
système d'enregistrement
diamètre de tige
diamètre du foret de centrage
longueur totale
Multiple de vente
Code Douane