Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Perceuse-Visseuse FUEL 13mm, 12V, 6,0Ah, 40-52 Nm. - HD box 2 batteries 12 V - 6,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, chargeur C12C - Réf. M12 FDD2-602X
4933479875 - Perceuse-Visseuse FUEL 13mm, 12V, HD box 2 batteries 12 V M12 FDD2-602X - Perceuses 12 V M12 FUEL Perceuse-Visseuse FUEL 13mm, 12V, 6,0Ah, 40-52 Nm. - HD box 2 batteries 12 V - 6,0 Ah Red Li-Ion, 2 Vitesses, Mandrin 13mm, chargeur C12C - Réf. M12 FDD2-602X Milwaukee®, l'excellence en électroportatif. Forte de près d'un siècle d'histoire, la marque se distingue par son innovation constante, offrant des outils à la pointe de la technologie. La performance inégalée sur le terrain, l'ergonomie soignée, la durabilité exemplaire et le service après-vente exceptionnel font de Milwaukee® le choix privilégié des professionnels. Les machines M12 de Milwaukee® incarnent la puissance concentrée dans un format compact.
Avec des batteries REDLITHIUM™ offrant une autonomie exceptionnelle, ces outils sans fil offrent une polyvalence inégalée sur le terrain.
La combinaison parfaite de la portabilité et de la performance pour des résultats optimaux.
UNE GARANTIE ASSURÉE : extension gratuite de la garantie jusqu'à 3 ans maximum pour les machines et 2 ans maximum pour les batteries.
UN SERVICE APRÈS-VENTE EFFICACE : E-SERVICE Milwaukee®, demande simplifiée de réparation, sélection des points de retraits et de livraison de l'outil (agence ou chantier), suivi des réparations en ligne.
Pour toutes les batteries et chargeurs Milwaukee® Toute demande doit se faire auprès de votre interlocuteur Rexel. Pièces à fournir : copie de la facture et photo de la plaque signalétique avec le numéro de série. Le produit défectueux sera à remettre dans votre agence de rattachement. Les machines FUEL de Milwaukee® surpassent les machines brushless avec une performance maximale avec le moteur POWERSTATE™, une autonomie améliorée grâce à REDLITHIUM™, une durabilité accrue, une gestion intelligente de l'énergie avec de REDLINK PLUS™, et une polyvalence inégalée.
Elles sont le choix idéal pour les professionnels exigeants en quête d'efficacité et de fiabilité sur le terrain.
Multiple de vente
avec chargeur
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
poids sans batterie
diamètre d'alésage sur acier 3ème vitesse
nombre d'accus fournis
vibration selon EN 50144
vibration selon EN 60745
diamètre d'alésage sur bois 3ème vitesse
type de batterie
couple de rotation max.
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur bois 2nde vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 2ème vitesse
portée du mandrin
poids, bloc d'accus inclus
capacité d'accu
Longueur
tension nominale