Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M18 FCSO190GR-0C - Scie circulaire FUEL OneKey 68 mm, 18V, sans batterie - Coffret, sans batterie, ni chargeur
La scie circulaire M18 FUEL™ offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente avec 6 000 tr/min pour une expérience de coupe plus rapide Jusqu'à 750 coupes sur du pin de 90 x 45 mm avec une batterie FORGE™ M18 FB12 Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une Lame de ? 190 mm), permettant de couper 3 panneaux d'OSB empilés de 22 mm d'épaisseur AUTOSTOP™ est une technologie Anti-kickback intégrée dans cette scie, offrant une scie circulaire plus sûre, protégeant à la fois la scie et l'utilisateur. Équipée de la technologie VACLINK™ qui permet via une communication Bluetooth® de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatible Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément) Equipée de la technologie ONE-KEY™ pour la traçabilité, l'inventaire, la gestion d'équipe, la gestion du produit et dispose également d'une fonction de verrouillage à distance. Optimisé pour une utilisation avec des batteries FORGE™ L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane