Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bloc multiprises avec interrupteur 4 x 2P+T 3G1.5 mm² H05VV-F long : 1,5 m type E. Avec une puissance maximale de 3680 W et 230 V. Les Prises sont équipées d'éclipses de protection. Avec une résistance au fil incadescent de 750 °C.
Bloc multiprises avec interrupteur 4 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type E 16 A, puissance maximale 3680 W 230 V.
Interrupteur lumineux.
Prises avec éclipses de protection.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750.
Couleur : blanc.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
nombre de prises type P30 (Italie)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
type de raccordement au secteur
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
Classe de protection (IP)
Matériau
protection contre les surtensions
nombre de fiches type P17 (Italie)
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
nombre de prises UK BS1363
longueur d'alimentation
puissance de raccordement max.
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
nombre de prises universelles multistandard
Intensité
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
Multiple de vente
Code Douane