Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 5 prises de courant Surface (4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux et cordon 3G 1mm² de longueur 1,5m - finition blanc et gris foncé
Rallonge multiprise avec 5 prises de courant 2P+T Surface (affleurantes) : 4 prises orientées à 45° et 1 prise à 90° pour brancher un chargeur volumineux sans condamner une autre prise
16A 230V 3680W - Avec éclips de protection pour protection enfant
Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Cordon d'alimentation longueur 2m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
Cordon d'alimentation longueur 1,5m 3G 1mm² avec fiche 2P+T
Finition blanc et noir/anthracite
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
type d'execution de la fiche
raccordement direct possible (sans câble)
nombre de prises type P30 (Italie)
nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de fiches type P17 (Italie)
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises universelles multistandard
désignation NEMA
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
Compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
type de raccordement au secteur
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
avec microfusible
Finition de la surface
Transparent
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
Matériau
température d'utilisation
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
Qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
avec eclips / protection enfant
longueur d'alimentation
protection contre les surintensités
puissance de raccordement max.
Traitement de surface
forme de boîtier
Sans halogène
Section de conducteur
Couleur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane