Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
La caisse à outils La Costabelle est parfaite pour les électriciens. Avec 9 outils essentiels : tournevis isolés, mètre ruban autobloquant, niveau en aluminium, cutter de sécurité, pinces isolées, crayon graphite et mini projecteur LED.
La caisse à outils tissu La Costabelle avec poignée en acier est l'ensemble parfait pour les professionnels et les amateurs de bricolage. Composée de 9 outils essentiels, cette caisse à outils offre une solution complète pour une variété de tâches.
Tout d'abord, la caisse à outils tissu La Costabelle (BIZ 700229) offre un espace de rangement pratique et robuste pour tous les outils inclus. Elle est conçue pour résister à une utilisation intensive tout en restant facile à transporter grâce à sa poignée en acier solide.
Le kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V (BIZ 790081) est un ajout essentiel à toute boîte à outils, offrant une polyvalence et une sécurité accrues grâce à son isolation 1000 V.
Le mètre ruban autobloquant 5 m (BIZ 790061) permet des mesures précises et fiables, tandis que le niveau en aluminium 40 cm (BIZ 700044) assure des résultats de nivellement précis pour tous les projets.
Le cutter de sécurité à lame rétractable (BIZ 700345) offre une utilisation sûre et pratique, tandis que la pince coupante diagonale renforcée 180 mm isolée 1000 V (BIZ 790030) et la pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm isolée 1000 V (BIZ 790031) offrent une manipulation sécurisée dans des environnements électriques.
La pince universelle 180 mm isolée 1000 V (BIZ 790024) complète l'ensemble de pinces isolées pour une polyvalence maximale. Le crayon mine graphite PICA DRY (BIZ 790214) est l'outil idéal pour marquer et mesurer avec précision, tandis que le mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide (BIZ 625051) offre un éclairage puissant et portable pour les environnements de travail variés.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
nombre de scies
nombre d'outils multifonction
nombre de marteaux
nombre de burins et de poinçons
nombre de broches rotatives
nombre de cliquets
nombre d'outils de test
nombre d'inserts de bit
nombre de clés à molette
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
nombre de fraises de bordure
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de cisailles à câbles
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de trous de guidage
ensemble de monteur électricien
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage
nombre de clés hexagonales
nombre de clés plates à couronne
nombre de pinces
nombre d'appareils de mesure
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de forets à étages