Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Efest Accus Lithium-Ion EFEST IMR20700 Li-Mn 3.7V 3000mAh FT vendu par Accumulateur(s)
Vendu par Accumulateur(s) Cet accumulateur EFEST 20700 est idéal pour les applications telles que la cigarette électronique. Sa technologie IMR au Lithium Manganese (Li-Mn) en fait un produit de plus grande sécurité et plus grande stabilité chimique que le Li-ion standard. Elle sadapte aux Mods électroniques et mécaniques. Le EFEST 20700 possède une puissante intensité de décharge de 30A. Son autonomie de vapotage est confortable. Cependant, comme avec tous les accus, certaines précautions sont à respecter = - Ne jamais essayer d'ouvrir un accumulateur, - Ne pas jeter et suivre impérativement la procédure de recyclage, - Ne pas exposer au feu, Ne pas percer, - Ne pas effectuer de brasure à l'étain directement sur l'élément, - Ne jamais assembler d'élément, - Ne pas écraser, - Ne jamais mettre le ou les éléments en court-circuits, - Charger avec un chargeur adéquat et recommandé par nos soins, - Bien respecter les courants de décharge. Le non-respect des consignes énoncées peuvent dans certains cas entrainer de graves dommages corporels et matériels irréversibles comme par exemple : risque d'explosion, de brûlure, d'électrocution etc... CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Format : 20700 Technologie : IMR Li-Mn Tension nominale : 3,7V Capacité : 3Ah Courant de décharge max : 30A Equivalent avec 20700,4542,EFEST PURPLE,EFEST MILKA,EFEST 20700
pour voir vos prix et les stocks
hauteur, borne comprise
Longueur
type
connecteur
capacité
Poids
application
Largeur
Modèle type
tension nominale
Code Douane
Multiple de vente