Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie lead crystal 6-CNFJ-22 12V 22Ah M5-F vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) Batterie dite étanche qui utilise un nouveau type d'électrolyte : acide SiO2 non corrisif. Cet électrolyte se cristallise dans le temps et améliore sensiblement les performances et les caractéristiques techniques du produit. Capacité en C/10 : 22Ah Capacité en C/20 : 24Ah Capacité en C/120 : 26.4Ah Type de borne : Insert M5 Bac UL94-V0 (FR : Flame Retardant) Résistance interne : 10 mOhm Avantages : Nombre de cycles : entre 600 et 5000 (dépend de la profondeur de décharge) Durée de vie en floating : 7-12 ans Température d'utilisation : -40°C à +65°C Très faible auto-décharge Possibilité de les entreposer 2 ans sans recharge Idéal pour des décharge à fort courant Temps de recharge de cette batterie Lead Crystal 2 fois plus rapide que les batteries étanches standards. Excellente performance en décharge profonde. Equivalent avec 6-CNFJ-22,6CNFJ22
Lead crystal - energy storage
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane