Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
NX Batterie tondeuse 580764901 / LP12-2.8 12V 2.8Ah vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) Batterie motoculture 580764901 NX Power Start de type "AGM préactivé sans entretien". Capacité en C10 : 2.8Ah Connectique : Sa connexion est specialement conçue pour les machines Husqvarna ou MC Culloch. La connectique est fournie. La batterie motoculture 580764901 "AGM préactivé sans entretien" de la marque NX Power Start offre d'excellentes performances avec une fiabilité et une durée de vie exceptionnelle. Elle ne nécessite aucun remplissage avant son installation ni aucun entretien. Elle est 100% étanche ce qui lui offre une protection absolue contre tout écoulement ou renversement. Sa qualité de conception lui permet d'avoir une excellente resistance aux vibrations et aux conditions climatiques extrêmes. Cette batterie 580764901 répond en tous points aux exigences des engins à moteur thermique de type tracteur, tondeuse à gazon auto-portée, motoculteurs... Avantages de la batterie 580764901 "AGM préactivée sans entretien" NX Power Start = - Aucun remplissage avant installation, ni de mise à niveau de l'electrolyte, - 100% étanche, elle ne présente aucun risque de fuite d'acide, - Puissance optimale au démarrage, - Excellente résistance aux vibrations, - Idéale pour des temperatures extrêmes. Equivalent avec 210-1001, 5324370-70, PC6139, M9566X, M95-66X, 96022001102, 96022001101, 96022001002, 96022000902, 96022000802, 96022000801, 96022000703, 96022000702, 96022000701, 96021002300, 586457801, 580764901, 5807649-01, 532437070, 2101001, NP12-2.8, MOT8654, LP12-2.8
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de cellules
Hauteur, borne comprise
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
Longueur
autre désignation
désignation IEC
Diamètre raccord
Capacité
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
Largeur
Tension nominale