Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula FB500 12V 50Ah 450A vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula FB500 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules de petites ou moyennes cylindrées et équipés d'options électroniques standard. La conception de la batterie Fulmen Formula avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 15%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Caractéristiques de la batterie Formula FB500 = - Capacité nominale 12V 50Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 450A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L01 - Technologie : Plomb calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula = - 15% de puissance de démarrage additionnelle - Batterie polyvalente pour une utilisation standard - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula FB500 est idéale pour les applications suivantes = - Voitures de petite ou moyenne cylindrée, SUV, utilitaires légers ou véhicules non équipés de forts consommateurs d'énergie. Le saviez vous Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 552400047, PEUGEOT 5600Y0, PEUGEOT 5600X2, PEUGEOT 5600LR, PEUGEOT 5600JZ, CITROEN 5600Y0, CITROEN 5600X2, CITROEN 5600LR, CITROEN 5600JZ, VAG 8D0915105AF, VAG 1H0915105F, VAG 1H0915105B, VAG 1H0915105, VAG 000915105AB, VAG 8E0915105, VAG 1K0915105, VAG 1J0915105AB, VAG 8D0915105F, VAG 8D0915105A, VAG 1J0915105D, VAG 1J0915105, VAG 5K0 915 105 A, VAG 000 915 105 DB, KIA E3710-1C044, HYUNDAI E3710-1C044, HYUNDAI E3710044C0, SKODA 441040161506, 73325164, RENAULT 7711238596, RENAULT 8200377257, RENAULT 7711355484, FIAT 517630950, ALFA ROMEO 606777030, LANCIA 71751134, LANCIA 71751133, LANCIA 51867610, LANCIA 51778211, FIAT 71751134, FIAT 71751133, FIAT 51867610, FIAT 51778211, ALFA ROMEO 71751134, ALFA ROMEO 71751133, ALFA ROMEO 51867610, ALFA ROMEO 51778211, YBX3012, BOSCH S5002, BOSCH S4002, BOSCH S3002, FIAMM L1 44, FIAMM L1 50P, FIAMM L1 44P, VARTA SILVER DYNAMIC 554 400 053, 554400053, 554 400 053, L01, ENERGIZER E-L1 400, E-L1 400, VARTA BLUE DYNAMIC 552400047, VARTA BLUE DYNAMIC 552 400 047, 552 400 047, TB500, EB500, FB500, C22
Formula
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane