Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Fulmen Batterie voiture FULMEN Formula Xtreme FA770 12V 77Ah 760A vendu par Batterie(s)
Vendu par Batterie(s) La batterie Formula Xtreme FA770 de la marque Fulmen est spécialement conçue pour le démarrage moteur des véhicules nécessitant de fortes puissances aux démarrages et/ou équipés d'options électroniques. En effet, la batterie Formula Xtreme de Fulmen permet de résister à des températures extrêmes, des équipements à forte consommation d'électricité et à des conditions d'utilisations intensives de type conduite urbaine. La conception de la batterie Fulmen Formula Xtreme avec ses composants et ses matériaux de haute performance permet d'offrir une qualité de démarrage supérieur de 30%. Son maillage renforcé « diamant » appelé 3DX GRID assurera le maintien de la matière active offrant ainsi des meilleures performances électriques et une durée de vie prolongée. Grâce à la technologie Carbon Boost développée par Fulmen, la batterie Formula Xtreme acceptera une meilleure charge et réduira son temps de charge de manière significative. Caractéristiques de la batterie Formula Xtreme FA770 = - Capacité nominale 12V 105Ah (C20) - Intensité au démarrage (CCA) : 950A - Connectique : Borne auto - Polarité : Borne positive à droite - Format du bac : L03 - Technologie : Plomb calcium Avantages de la gamme Fulmen Formula Xtreme= - 30% de puissance de démarrage additionnelle - Se recharge jusqu'à 1.5 fois plus rapidement qu'une batterie standard - Idéal pour des conditions météorologiques extrêmes et à la conduite urbaine - Conforme aux exigences des produits utilisés en première monte - Haute résistance aux vibrations et à la corrosion - Auto décharge très faible. Cette batterie Fulmen Formula Xtreme est idéale pour les applications suivantes = - Voitures aux moteurs puissants, SUV, utilitaires légers ou véhicules équipés de forts consommateurs d'énergie Le saviez vous Les motorisations Start-Stop et les motorisations conventionnelles fonctionnent de manière différente. Les véhicules à technologie Start-Stop exigent des batteries spécifiques à cette application; c'est pourquoi il faut remplacer la batterie uniquement par un modèle Start-Stop ( seul modele susceptible de résister au cycle fréquent de charge/décharge). Choisir une batterie conventionnelle pour ce type de moteur entraînerait une panne de la batterie en seulement 3 à 6 mois. Votre voiture intègre beaucoup d'électronique Vous roulez souvent dans des conditions climatiques extrêmes Vous roulez sur de courtes distances ou vous êtes souvent dans les bouchons Vous avez intégré des appareils électroniques supplémentaires (pas installés d'origine) Nous vous conseillons de choisir une batterie Start-Stop AGM ou EFB même si votre voiture est à motorisation conventionnelle. Elles offriront un cycle de charge/décharge 3 à 4 fois supérieur à une batterie conventionnelle. Equivalent avec 577400078, L3 80P, 7905157, 7905156, L3B 75P, L3 74P, 7905154, LANCIA 71751145, LANCIA 51018464, FIAT 71751145, FIAT 51018464, ALFA ROMEO 71751145, ALFA ROMEO 51018464, PEUGEOT 5600LP, CITROEN 5600LP, MINI 61 21 7 570 680, MINI 61 21 7 570 679, VAG 4F0915105A, VAG JZW915105A, VAG 8K0915105C, VAG 5K0 915 105 F, DACIA 6001547711, VOLVO 30745775, SEAT 8E0 915 105 H, SAAB 12827676, IVECO 504184314, PEUGEOT 7905525777, PEUGEOT 7905525567, PEUGEOT 5600SX, PEUGEOT 5600QA, PEUGEOT 5600TC, PEUGEOT 5600TR, PEUGEOT 5600LT, PEUGEOT 5600GX, PEUGEOT 5600GR, LAND ROVER YGD500100, GENERAL MOTORS 19001898, GENERAL MOTORS 19001895, GENERAL MOTORS 93189440, GENERAL MOTORS 12799752, ROLLS-ROYCE 61210147399, RENAULT TRUCKS 5001873245, VAG 000915105AF, VAG 000915105AE, VAG 8E0915105B, VAG 1L0915105E, VAG 1J0915105AF, VAG 1J0915105AE, VAG 5K0 915 105 G, VAG 000 915 105 DG, KIA 01579A108K, HYUNDAI E3710074C0, HYUNDAI 01579A108K, VOLKSWAGEN 7L0915105, VOLKSWAGEN 7D0915105C, VOLKSWAGEN 7D0915105B, VOLKSWAGEN 2D0915105, VOLKSWAGEN 1J0915105N, VOLKSWAGEN 1J0915105M, VOLKSWAGEN 1J0915105G, VOLKSWAGEN 1J0915105C, VOLKSW
Formula xtreme
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane