Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PILE RECHARGE. AAA/LR03 500 X4
Pleine puissance pour toute la famille au quotidien, grâce à nos piles rechargeables Energizer Recharge Universal. Ces piles rechargeables sont préchargées et prêtes à l'emploi dès réception. Chaque pile AAA rechargeable Energizer Recharge Universal peut être rechargée et utilisée jusqu'à 1 000 fois. Vous n'avez pas envie d'utiliser immédiatement vos piles chargées Énergie conservée jusqu'à 1 an (si les piles sont dans leur emballage) Rechargez vos piles avec un chargeur Energizer Recharge, puis alimentez durablement vos appareils préférés tels que des jouets, des dispositifs audio numériques et des appareils électroniques sans fil. La première pile AA rechargeable au monde fabriquée avec 4 % de batteries recyclées.
Bénéficiez de toute l'énergie dont vous avez besoin chez vous ou en déplacement grâce au chargeur léger et ultra-compact Energizer Recharge Mini. Très commode, il charge 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA en 8 heures.* Il est en outre très facile à utiliser : il vous suffit d'insérer les piles et de brancher le chargeur pour bénéficier de piles parfaitement chargées dès que vous en avez besoin. L'écran indicateur du chargeur devient vert une fois la charge terminée. Parfait pour les appareils les plus utilisés : télécommandes, souris d'ordinateur, jouets… Optimisez les performances de vos piles avec la puissance de charge d'Energizer, la marque de solutions de recharge n° 1 au monde (selon les données d'études de marché).
Caractéristiques :
• 1 ou 2 piles NiMH AA ou AAA
• Vendu avec deux (2) piles NiMH AA 2 000 mAh 1,2 V Energizer Recharge Power Plus
• Grand écran indicateur de charge LED (rouge = charge en cours, vert = charge terminée)
• Protection contre les inversions de polarité
• Minuteur de sécurité, pour éviter les surcharges
* La durée peut varier selon la pile NiMH.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
désignation des dimensions
Poids
Modèle type
tension nominale
nombre de cellules
bloc d'accus
hauteur, borne comprise
adapté à une charge rapide
Température ambiante
utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
boîtier en plastique
autre désignation
désignation IEC
Diamètre raccord
capacité