Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret monoprise P17 IP44 avec 1 prise 16A 2P - 20V~ à 25V~ et 1 transformateur de sécurité 150VA avec limiteur thermique au primaire
Coffret monoprise P17 IP44 équipé
Equipé de :
- 1 socle de prise 20 à 25V~ - 16A - 2P- Transformateur de sécurité 150VA avec uniquement limiteur thermique au primaire
Dimensions extérieures :
- hauteur : 220mm- largeur : 125mm
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
P17
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre entrée de câble
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
manipulation
possibilité d'alimentation/de raccordement
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
Matière
protection
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme