Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret d'étage triphasé +N 63A VARIABOX - ID 4x63A-30mA + AU + 6PC NF + 1PC 32A 3P+T +1PC 16A 3P+T
Réf. : 510801
Triphasé +N 63A
Equipé de :
• 6 PC à obturateurs à éclips 10/16A 2P+T 250V NF
• 1 PC 3P+T 32A 400V IP44
• 1 PC 3P+T 16A 400V IP44
• 1 Inter différentiel 4x63A 30mA
• 3 Disjoncteurs PH/N 16A (1 pour 2PC)
• 1 Disjoncteur 3P 32A
• 1 Disjoncteur 3P 16A
1 bouton arrêt d'urgence
PIEDS EN OPTION
réf. 58108
Variabox
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre entrée de câble
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
matériel de contact
manipulation
possibilité d'alimentation/de raccordement
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
type de courant différentiel
Matière
protection
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme