Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de chantier métal 7 prises P17 IP66 IK10 100A - 400V~ - avec 4 prises brochage domestique, 1 Prisinter 63A, protections, 1 presse-étoupe M50, 1 départ grue avec presse-étoupe M40 et 2 départs 10A avec bouchon M20 pour éclairage
Coffrets de chantier P 17 - coffrets de distribution- Conformes à la norme IEC 61439-4, au décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs, aux recommandations de l'OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)- Permettent l'alimentation électrique provisoire sur chantiers ou pour de l'évènementiel
Coffrets de distribution équipés- Coffrets transportables pour l'alimentation des coffrets d'étages et de différents équipements de chantier- Equipés de prises brochage domestique et IEC 16 à 63 A- Enveloppe IP 66 - IK 10 - prises IP 44. Matière : tôle peinte protégée. Température d'utilisation : -25° C à +40° C- Avec coupure d'urgence sur bobine à émission de tension (ET) et 3 voyants de présence tension en façade- Plastronnage intérieur du coffret garantissant un IP XXB et un accès limité- Pré-découpe du plastronnage pour l'ajout d'un rail 17 modules- Fixation murale avec pattes de fixation réf. 0 364 01/04 ou sur châssis réf. 0 577 44 (à commander séparément)- Mise à la terre du coffret avec sortie de terre extérieure par vis inox traversante M8. Fermeture de la porte par verrou double barre- Possibilité d'équiper le coffret avec :'
- ' blocs de sécurité réf. 0 625 26 et/ou 0 626 26 (idéal pour espaces avec peu de luminosité, exemple cage d'escalier, parking…)- barillet à clé réf. 0 368 22/23/24/25/26/27 ou réf. 0 365 45- Dimensions (H x I x P) : 800 x 600 x 300 mm7 prises- 100 A - 400 V~- Puissance maxi 69 kVA - Composition :'
- ' - 4 prises à brochage domestique- 1 prise 16 A - 3P+N+T - 380/415 V~ et 1 prise 32 A - 3P+N+T - 380/415 V~- 1 Prisinter 63 A - 3P+N+T - 380/415 V~- protection en tête : 1 disjoncteur 100 A - 4P courbe C - Icc 25 kA + bloc différentiel 4P type AC- 1 disjoncteur - 16 A - 4P courbe C - 400 V- 1 disjoncteur - 32 A - 4P courbe C - 400 V- 1 disjoncteur - 63 A - 4P courbe C - 400 V- 2 disjoncteurs 16 A - Ph +N et 2 disjoncteurs 10 A - Ph +N- 1 PE M50- 1 départ grue avec PE M40 et 2 départs 10 A avec bouchon M20 pour éclairage
Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.
P17
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de raccordement au secteur
finition militaire
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
manipulation
possibilité d'alimentation/de raccordement
prise CEE - 125A
prise CEE - 63 A
prise CEE - 32 A
prise CEE - 16 A
disjoncteur différentiel
Matière
protection
nombre de prises avec contact de terre
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme