Adaptateur pour branchement de 1 fiche 2P+T 16A sur une prise 20A

Main media
ICON

Adaptateur broche pour branchement d'une fiche 2P+T 16A sur une prise 20A - 16A 3680W en 230 V~ - livré avec étiquette avec Gencod

 
 

Détails du produit

Adaptateur broche 16A vers 20A
16 A
Pour branchement de 1 fiche 2P+T 16A sur une prise 20A
3680W en 230 V~
Etiquette avec Gencod

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur secteur pour voyage

Modèle type

compact

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.