Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Prise rallonge électrique professionnel 10 m aussi appelé cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 10 m Fiche 2P+T 16 A et prise avec éclipses de protection et clapet. Puissance maximale 3680 W 230 V.
Le cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² de 10 mètres est conçu spécialement pour répondre aux exigences élevées de l'environnement professionnel. Ce cordon est équipé d'une fiche 2P+T 16 A et d'une prise avec éclipses de protection et clapet, offrant une sécurité maximale lors de son utilisation.
Le cordon prolongateur est de type FR, conforme aux normes en vigueur, ce qui garantit sa qualité et sa fiabilité. Avec une puissance maximale de 3680 W à 230 V, il est capable de supporter une charge importante, vous permettant de connecter plusieurs appareils simultanément en toute confiance.
Sa couleur noire lui confère une apparence professionnelle et élégante, s'intégrant parfaitement à tout environnement de travail. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, cette rallonge électrique est conçue pour répondre à vos besoins en matière d'alimentation électrique.
Polyvalent, ce cordon prolongateur peut être utilisé comme rallonge électrique standard, prise rallonge ou comme rallonge triphasée, offrant une flexibilité d'utilisation optimale. Grâce à sa fiche 2P+T 16 A et sa prise avec éclipses de protection et clapet, vous pouvez l'utiliser en toute sécurité, sans craindre les risques de court-circuit ou de surcharge.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
entrée de câble connexion 2
entrée de câble connexion 1
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
système de connecteur orienté système
Avec conducteur de protection
avec interrupteur pour câble souple
Classe de protection (IP)
Tension nominale
résistance à la température
conduit spiralé
Nbre de conducteurs
Matériau de la gaine
Couleur de la gaine
Longueur
Type raccordement 2
Section du conducteur
Intensité
Multiple de vente
Code Douane