Chaussette de tirage - Usage VRD - Pour câble D= 20 à 30 mm - Acier galvanisé -

Main media

Chaussette de tirage - Usage VRD - Pour câble D= 20 à 30 mm - Acier galvanisé -Simple boucle - Force de rupture 22,6 kN - Force de traction 11,3 kN -Longueur de travail 600mm

 
 

Détails du produit

Chaussette de tirage (câblage souterrain)

Chv

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chaussette tire-câbles

exécution de tête

fermé

tête à rotation libre

Non

pour diamètre de câble jusqu'à

20...30 mm

matériau

acier inoxydable

force de traction max.

11.3 kN

Info produit

Gamme

Chv

Multiple de vente

1

Code Douane

73144900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.