Dévidoir, tirage câble et fil Dévidoir, tirage câble et fil (1122 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges fibre de verre
BIZLINE
Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m D= 5 mm rouges en fibre de verre pour passage de câbles dans les cloisons creuses, les gaines, planchers. Rangement facile. Adapté au travail en espace réduit et tolère les courbes.
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB
BIZLINE
Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques. Avantages : non inflammable et non toxique. Application sur câbles courants forts et faibles.
Nexans Mobiway Pop outil
NEXANS
L'outil Nexans Mobiway Pop pour fil H07V-U POP est ideal pour le transport, déroulage de fil. Il est possible d'assembler 2 outils pour tirer jusqu'à 6 VU en même temps, pour gagner du temps sur les chantiers
Nexans Ensemble de 2 flasques Mobiway MOB
NEXANS
Nexans Ensemble de 2 flasques Mobiway Mob. A clipser sur touret adaptable Mobiway Mob pour un transport facile du touret et un déroulage du câble sans effort. Possibilité de clipser 2 kits ensemble
Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg
BIZLINE
Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg compact pour un encombrement minimal.
Aiguille acier-nylon rouge D= 6 mm 52 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille acier-nylon rouge D= 6 mm 52 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les conduits et gaines électriques. Avantage : souple et grande durée de vie. Fournie avec dérouleur pour un rangement simplifié.
Aiguille fibre de verre D= 6 mm 52 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille fibre de verre D= 6 mm 52 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Idéale pour un tirage droit, de très grande longueur. Avantages : très rigide et aucun point de friction.
Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Avantages : très rigide. Aucun point de friction.
Aiguille polyester bleue D= 6 mm 50 m avec dérouleur
BIZLINE
Aiguille polyester torsadée bleue 50 m D= 6 mm avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines mêmes encombrées. Embouts interchangeables. Pas de mémoire de forme. Faible risque de casse. Grande durée de vie.
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV1 - Longueur 60m - D= 4,5 mm -
CABLE EQUIPEMENTS
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV1 - Longueur 60m - D= 4,5 mm -Dans dévidoir D= 380mm en acier peint - A l'avant, tête fixe (double fonctiontête de guidage et oeillet de tirage) - à l'arrière, tête fixe (double fonction
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 100m - D= 6 mm -
CABLE EQUIPEMENTS
SUNNY : aiguille de tirage en fibre de verre FV2 - Longueur 100m - D= 6 mm -Dans dévidoir D= 600mm en acier peint - A l'avant, tête fixe (double fonctiontête de guidage et oeillet de tirage) - à l'arrière, tête fixe (double fonction
Aiguille polyester mono 15 m D= 3 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille polyester mono 15 m D= 3 mm avec carter avec un embout serti et un autre interchangeable. Pour tirage de câbles dans gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm, courbés et même encombrés. Bonne rigidité et aucune mémoire de forme
Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter, idéale pour le passage dans des gaines et conduits droits et longs de 16 à 50 mm de diamètre. Embouts interchangeables. Parfaite pour des grandes distances avec peu de courbures. Très rigide
Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm avec carter
BIZLINE
Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm avec carter idéale pour le tirage de câble difficile ou dans des environnements encombrés. Embouts interchangeables. Pour gaines électriques de D= 20 à 32 mm. Peu de points de friction.
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm souple et faible mémoire de forme sans carter
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm sans carter. Idéal dans des environnements sans encombre. Embouts sertis. Tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm. Très souple et faible mémoire de forme.
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm souple et faible mémoire de forme avec carter
BIZLINE
Aiguille nylon 20 m D= 4 mm avec carter. Embouts interchangeables. Idéal dans des environnements sans encombre. Pour le tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de D= 16 à 25 mm. Souple et faible mémoire de forme.
Dévidoir vertical BLUE SPEED 190 pour touret et bobine poids maxi 190 kg -
CABLE EQUIPEMENTS
Dévidoir vertical BLUE SPEED 190 pour touret et bobine poids maxi 190 kg -Léger (1,2 kg), stable et robuste - Déroulement touret en position horizontale -D= plateau 250 mm - D= de l'axe 50mm ou 12mm (sans la protection) - Coloris bleu
Dévidoir vertical BLUE SPEED 380 MULTI-FONCTION (touret, bobine et couronne)
CABLE EQUIPEMENTS
Dévidoir vertical BLUE SPEED 380 MULTI-FONCTION (touret, bobine et couronne)- Charge maxi 380 kg - Léger (6,85 kg), stable et robuste - D= plateau 501mm -3 modes d'utilisation (couvercle ouvrant avec centreurs) -
Dévidoir vertical BLUE SPEED 500 pour touret et bobine poids maxi 500 kg -
CABLE EQUIPEMENTS
Dévidoir vertical BLUE SPEED 500 pour touret et bobine poids maxi 500 kg -Léger (3,2 kg), stable et robuste - D= du plateau 400 mm - D= de l'axe 50mmou 12mm (sans la protection) - Coloris bleu - 3 perçages pour vissage
EASY-GRIP - Aiguille graduee pour gaine de 3m de long
XETA
EASY-GRIP - Aiguille graduee de 3m pour passer les gaines et autres elements dans les cloisons, doublages et autres vides techniques - Fourni avec griffe d'accroche
Ficelle polypropylène torsadée D= 3 mm x 750 m noire
BIZLINE
Ficelle polypropylène torsadée D= 3 mm x 750 m noire multi-usages, idéale pour traçage, tirage et réparation.
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble
EATON CAPRI
Bouteille de lubrifiant électrique Caprigel GTI 1L pour tout type de câble - Texture gel à haute viscosité et haut pouvoir lubrifiant
Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg
BIZLINE
Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg. Avantage : 2 sabots indépendants qui peuvent être réunis sous forme de valise avec poignée de transport sur chantier.