Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Longueur 102 m
  • domaine d'application canal noyé

Aiguille fibre de verre jaune D= 9 mm 102 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Avantages : très rigide. Aucun point de friction.

 
 

Détails du produit

L'aiguille en fibre de verre de 102 mètres de longueur et de 9 mm de diamètre est équipée d'un dérouleur, spécialement conçue pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Cette aiguille est l'outil idéal pour les professionnels du secteur B2B qui recherchent une solution rigide et performante.
Grâce à sa rigidité exceptionnelle, notre aiguille en fibre de verre offre une stabilité optimale lors du tirage de câbles. Elle est spécialement conçue pour minimiser les points de friction, ce qui facilite le passage des câbles dans les gaines électriques.
Cette aiguille est idéale pour les travaux de tirage de câbles sur de longues distances dans les gaines électriques. Sa conception rigide garantit une manipulation aisée et précise des câbles, même sur de grandes étendues.
L'aiguille en fibre de verre de plus de 100 mètres est fournie avec un dérouleur intégré, ce qui facilite son utilisation et son rangement. Vous pourrez ainsi travailler de manière efficace et éviter les enchevêtrements lors de vos travaux de tirage de câbles.

La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

750,00 /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tire-fils/aiguilles de tirage

raccordement par filetage

Oui

Matériau

autre

torsadé

Non

épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage

9 mm

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage

9 mm

diamètre du dévidoir/du panier

850 mm

forme

rond

forme de la tête/extrémité

autre

Longueur

102 m

Qualité du matériau

autre

domaine d'application

canal noyé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.