Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • Longueur 35 m
  • domaine d'application autre

Aiguille fibre de verre 35 m D= 3 mm avec carter, idéale pour le passage dans des gaines et conduits droits et longs de 16 à 50 mm de diamètre. Embouts interchangeables. Parfaite pour des grandes distances avec peu de courbures. Très rigide

 
 

Détails du produit

Aiguille fibre de verre 35 m Ø 3 mm avec carter Pour le tirage de câbles dans gaines et conduits électriques de 16 à 50 mm de diamètre.
Idéal pour des grandes distances avec peu de courbures. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241).
Carter (760 058). Très rigide.
Aucun point de friction.
Ne tourne pas sur son axe. Diamètre maximum de courbure de 6 cm.

La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tire-fils/aiguilles de tirage

force de rupture

70 kg

Matériau

autre

Longueur

35 m

torsadé

Non

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage

3 mm

type de support

enrouleur de câble

raccordement par filetage

Oui

forme de la tête/extrémité

autre

Couleur

jaune

Qualité du matériau

autre

domaine d'application

autre

forme

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.