Nexans Mobiway Pop outil

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 9 kg
  • largeur max. du touret 103 mm
  • diamètre max. du touret 3 mm
ICON

L'outil Nexans Mobiway Pop pour fil H07V-U POP est ideal pour le transport, déroulage de fil. Il est possible d'assembler 2 outils pour tirer jusqu'à 6 VU en même temps, pour gagner du temps sur les chantiers

 
 

Détails du produit

Produit de haute qualité designé par Nexans en France
L'outil Nexans Mobiway Pop a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des installateurs. Grâce à son design, le tirage de fils VU n'aura jamais été aussi facile, en effet il permet de dérouler plus rapidement les bobine Nexans Mobiway Pop VU car il supprime l'effet queue de cochon, il peut être combiné avec un 2ème outils pour dérouler jusqu'à 6 bobines en même temps. Il permet le transport et stockage facile des bobines.

Mobiway pop kit

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérouleur de touret de câbles

Modèle type

dérouleur/enrouleur à manivelle

Type de pose

indépendant

largeur ajustable

Non

démontable

Non

charge maximum supportée

9 kg

Matériau

autre

largeur max. du touret

103 mm

diamètre max. du touret

3 mm

avec poignée de transport

Oui

poids

3 kg

Info produit

Gamme

Mobiway pop kit

Multiple de vente

1

Code Douane

39234090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.