Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm avec carter

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Longueur 30 m
  • domaine d'application autre

Aiguille acier-nylon rouge 30 m D= 4 mm avec carter idéale pour le tirage de câble difficile ou dans des environnements encombrés. Embouts interchangeables. Pour gaines électriques de D= 20 à 32 mm. Peu de points de friction.

 
 

Détails du produit

L'aiguille en acier-nylon de 30 mètres de longueur et de 4 mm de diamètre est équipée d'un carter, spécialement conçue pour le tirage de câbles dans des environnements difficiles ou encombrés. Cette aiguille est l'outil idéal pour les électriciens et les professionnels du secteur B2B qui recherchent une solution pratique et fiable.
Grâce à son carter intégré, notre aiguille offre une protection supplémentaire lors du tirage de câbles dans des conditions difficiles. Les embouts interchangeables vous permettent de personnaliser l'aiguille en fonction de vos besoins spécifiques.
Cette aiguille est conçue pour être utilisée dans des gaines électriques de 20 à 32 mm de diamètre. Sa conception réduit les points de friction, ce qui facilite le tirage des câbles sur de longues distances.
La résistance à la traction élevée de notre aiguille garantit une utilisation durable et fiable, même dans des conditions exigeantes. Elle est idéale pour des distances de tirage allant jusqu'à 30 mètres.
Le sertissage hexagonal des manchons assure une fixation solide, tandis que la tête flexible avec un oeillet de tirage vissé M5 de 6 mm de diamètre (BIZ 700 240) et l'oeillet de tirage vissé M5 de 6 mm de diamètre (BIZ 700 241) inclus vous offrent une grande flexibilité lors de vos travaux.
Cette aiguille est de couleur rouge, ce qui la rend facilement identifiable et adaptée aux électriciens. Elle est spécialement conçue pour répondre aux exigences de ce métier.

La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Tire-fils/aiguilles de tirage

raccordement par filetage

Non

Matériau

métal

Longueur

30 m

torsadé

Non

largeur/diamètre de l'aiguille de tirage

4 mm

type de support

boîtier

forme de la tête/extrémité

autre

Couleur

autre

Qualité du matériau

polyamide

domaine d'application

autre

forme

rond

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.