Aiguille nylon 20 m D= 4 mm sans carter. Idéal dans des environnements sans encombre. Embouts sertis. Tirage de câble dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm. Très souple et faible mémoire de forme.
Aiguille nylon 20 m Ø 4 mm sans carter Pour le tirage de câbles dans des gaines et conduits électriques de 16 à 25 mm.
Idéal pour des distances de 20 m. Sertissage hexagonal des manchons.
Inclus :
Tête flexible avec oeillet de tirage vissée M5 Ø 6 mm (700 240).
Oeillet de tirage vissé M5 Ø 6 mm (700 241). Très souple.
Faible mémoire de forme. Diamètre maximum de courbure de 4 cm.
La gamme aiguilles tire-fils BizLine comprend des aiguilles en matériaux divers afin de répondre à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles avec ou sans dérouleur, et avec ou sans le nouveau BizKart. Le nouveau design du BizKart facilite le travail des pros.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
raccordement par filetage
Matériau
torsadé
épaisseur du matériau de l'aiguille de tirage
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage
diamètre du dévidoir/du panier
forme
forme de la tête/extrémité
Longueur
Qualité du matériau
domaine d'application