Dérouleur LIGHT 120, pour touret poids maxi 120 kg, diamètre 300 à 600 mm,

Main media

Caractéristiques principales

  • charge maximum supportée 120 kg
  • largeur max. du touret 435 mm
  • diamètre max. du touret 600 mm

Dérouleur LIGHT 120, pour touret poids maxi 120 kg, diamètre 300 à 600 mm,largeur maxi 435 mm - Très léger (5,5 kg) - Châssis renforcé en acier finitionepoxy - Rouleaux réglables en acier zingué haute qualité - Barre ronde

 
 

Détails du produit

Le dérouleur le plus économique - Capacité 120 kg

Light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérouleur de touret de câbles

Modèle type

dérouleur/enrouleur à manivelle

Type de pose

indépendant

charge maximum supportée

120 kg

largeur max. du touret

435 mm

diamètre max. du touret

600 mm

Info produit

Gamme

Light

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.