Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
L'échafaudage Neolium 200 Box en aluminium pour un usage ultra intensif, une utilisation sur sol plat et dénivelé permet d'accéder jusqu'à 14m. Le produit répond à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.
Normes : EN 1004-1
Décret : 2004-924
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé;Rattrapage de niveau
Charge répartie maxi kg / m² : 200
Plancher R08-C Alu-Bois Comabi avec plinthes rapportées aluminium et garde-corps lisses
Roues Ø 200 mm avec blocage surpuissant et réglage millimétrique tous les 12,5 mm sur une amplitude de 175 mm
Plinthes 150 mm aluminium amovibles à mise en place rapide
Berceau d'accès pour plus de sécurité
Décalage de niveau intégré
Le Neolium 300 Line est un échafaudage roulant aluminium soudé aux montants robustes d'un diamètre de 50 mm. Echafaudage muni de lisses et de planchers de 3,08 x 0,66 m. Cet échafaudage est conçu pour un usage professionnel ultra-intensif, sur sol plat, dénivelé et en décalage de niveau.
Fabriqué en France
Neolium
pour voir vos prix et les stocks
hauteur totale max.
avec protection anti-basculement
hauteur max. de plateforme
Matériau
Longueur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme