Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé
Charge maxi (kg) : 150
Multiples utilisations possibles
Auto-stabilité
Décalage de niveau intégré
Profils moulés pour une bonne prise en main
Embase stabilisatrice
Sangle de sécurité anti-écartement
Sabots antidérapants en demi-cercle
L'échelle Pronor transformable 2 plans avec embase stabilisatrice est équipées d'articulations en fonderie d'aluminium et de sangles anti-écartement garantissant ainsi fiabilité et confort.
Fabriqué en France
Pronor
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme