Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Normes : EN 131
Décret : 96-333
Label : NF 93
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat;Dénivelé
Charge maxi (kg) : 150
Le modèle le plus polyvalent de la gamme Pronor
Extrêmement rigide grâce à son articulation en fonderie d'aluminium
Légère et facile à mettre en place
3ème plan indissociable à partir de 3 mètres
Modèles équipés de sangles anti-écartement
L'échelle Pronor transformable 3 plans en aluminium est conçue d'articulations en fonderie d'aluminium, une embase et de montants robustes. Cela garantit une fiabilité et un confort à tous les utilisateurs.
Fabriqué en France
Pronor
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme