L'échelle télescopique aluminium X'Tenso 2 est ultra Compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantissent une extrême Stabilité. Il répond à la norme EN131-6 et au décret 96 333.
Normes : EN 131-6:2019
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 13
Échelle télescopique
Extrême compacité (facilité de stockage et de transport)
Coulissement de l'échelle sûre et sans grippage grâce à des bagues qui conduisent les pièces en mouvement
Témoin vert de mise en place
Amortisseur de chute intégré
Sangles de maintien refermées
Déploiement automatique des stabilisateurs lorsque le dernier échelon est enclenché (modèles > 3 m)
Marchettes striées 38 mm antidérapantes pour un confort maximum
Poignées de confort pour faciliter le transport
L'échelle télescopique aluminium X-Tenso 2 est ultra compacte. Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantit une extrême stabilité.
X-tenso
pour voir vos prix et les stocks
charge maximum supportée
Matériau
longueur de transport
poids
Largeur
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane