Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Échelle accès dalle 8+7 marches accès aux dalles de 1,75 à 2,90m de haut. Elle est conçue pour accéder aux niveaux supérieurs sur des chantiers en cours de construction. Elle offre un haut niveau de sécurité et de confort.
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 8+7
3 modèles télescopiques disponibles pour s'adapter à tous les chantiers
Permet d'accéder en toute sécurité à une dalle
Fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)
2 rampes pour faciliter et garantir la sécurité à la montée et à la descente
Sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique
Portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport
Plate-forme d'accès confortable 0,5 x 0,5 m
L'échelle d'accès dalle a été conçue pour accéder en toute sécurité aux dalles supérieures de bâtiments en construction (balcons, étages…). Le portillon d'accès, les rampes et marches de 80 mm offrent un grand niveau de confort et de sécurité.
Fabriqué en France
Acces dalle
pour voir vos prix et les stocks
avec plate-forme
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme