Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Échelle de fouille 8+7 marches accès de 1,45 à 2,85m de profondeur. Cette échelle est pratique grâce à son système télescopique, ses pieds réglables, ses anneaux de grutage et ses roues de déplacement.
Décret : 2004-924
Matériau : Aluminium
Usage : Ultra intensif
Utilisation : Sol plat;Rattrapage de niveau
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 8+7
Un passage au niveau de la plate-forme pour un accès plus aisé
2 rampes pour garantir la sécurité totale à la montée comme à la descente
Une plate-forme repliable pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport
2 roues pour simplifier les déplacements du produit
Modèles télescopiques pour s'adapter à tous les chantiers (fondations, fouilles de chantier, ...)
L'échelle de fouille aluminium possède des marches de 80 mm et une rampe garantissant à l'utilisateur une parfaite sécurité. Son système anti basculement réglable permet de stabiliser l'échelle dans toutes les situations.
Fabriqué en France
Acces fouille
pour voir vos prix et les stocks
avec plate-forme
charge maximum supportée
longueur de transport
Matériau
nombre d'échelons
Poids
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme