Le marchepied Podium 2 marches en aluminium pour un usage intensif et une hauteur de travail de 2,49 m. Le produit répond à la norme EN 14183 et au décret 96333. Garantie 5 ans. (Le repose pied est compté comme une marche)
Normes : EN 14183
Décret : 96-333
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 2
Marches striées très larges de 200 mm
Très confortable d'utilisation par son repose-pieds de 600 x 600 mm
Ne peut pas être monté avec garde-corps frontal seul, montage impératif avec garde-corps latéral
En option : kit 2 roues Ø 100 mm (02374599), rampe latérale et rampe frontale pour toujours plus de sécurité
Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail
Ce marchepied extra large en aluminium avec ses marches de 200 mm et son repose-pieds de 600 x 600 mm offre à ses utilisateurs une solution confortable. Avec sa structure renforcée, ses marches, son repose-pieds strié et ses sabots renforcés, le Podium est un marchepied des plus sécurisés. Disponible avec garde-corps.
Fabriqué en France
Le repose-pieds est compté comme une marche. Produits livrés sans garde-corps.
Podium
pour voir vos prix et les stocks
avec plate-forme
hauteur debout
nombre de marches
Matériau
poids
Gamme
Multiple de vente
Code Douane