Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Marchepied STEP UP 4 marches
Normes : EN 14183
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge maxi (kg) : 150
Nombre d'échelons / marches : 4
Léger et ultra compact : 12,6 cm replié
Largeur de marches : 20 x 36 cm
Garde-corps pliable
2 roues de transport
Porte-outils avec crochet porte-seau uniquement sur le 3 et 4 marches
Le STEP UP est un marchepied en aluminium. Ses marches de 20x36 cm, son garde-corps et son porte-outils avec son crochet porte-seau font du STEP UP un marchepied sûr et confort. Disponible en plusieurs hauteurs.
Le marchepied 2 marches ne dispose pas de porte-outils et seulement d'un garde-corps. Le 3 et 4 marches disposent d'un porte-outils avec un crochet porte-seau.
Double acces
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec plate-forme
hauteur debout
nombre de marches
Matériau
Poids
rabattable
Multiple de vente
Code Douane
Gamme