Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Modul Access : Escalier plate-forme et main courante 17 marches inclinaison 60 degrés en aluminium largeur 800 mm conçu pour un usage intensif
Normes : EN ISO 14122;EN 1090
Matériau : Aluminium
Usage : Intensif
Utilisation : Sol plat
Charge répartie maxi kg / m² : 200
Nombre d'échelons / marches : 18
Marches résistantes à la torsion, boulonnées dans les rainures des limons.
Fixation de l'escalier par des équerres à chaque extrémité.
Longueur de la plate-forme en série : 740 mm. Possibilité de rajouter des extensions de 50 mm jusqu'à 1000 mm.
1 main courante en série, à monter au choix à droite ou à gauche grâce à sa conception aux profils rainurés.
Plate-forme avec garde-corps sur 1 côté, hauteur 1100 mm avec sous-lisses et plinthes.
Produit livré pré-monté en sous-ensembles (escalier, plate-forme, garde-corps, supports...).
Notice de montage fournie.
Visserie de fixation au support (sol et mur) non fournie, celle-ci devant s'adapter au support.
Diamètre des vis à prévoir : pied d'escalier, Ø 12 mm. Fixation mur, Ø 8 mm.
L'Escalier industriel avec plate-forme Modul Access à 1 rampe est disponible en 3 largeurs et 2 angles d'inclinaison avec seconde rampe en option. Il est robuste et conçu avec des marches résistantes à la torsion.
Fabriqué en France
Les volées supérieures à 3000 mm n'entrent pas dans le spectre de la norme EN ISO 14122.
Nous indiquer à la commande la hauteur plancher précise.
Modul'access
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme